ジーベック
ジーベックの オフィスウェア
ジーベックの トップス オフィスウェア
ジーベックの シャツ・ブラウス オフィスウェア
事務服 3066
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22495987
品番
3066
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トーンと配色衿が爽やかな事務服
開襟スタイルのレディスジャケット。軽やかなパステルトーンと配色衿が爽やかなイメージの事務服です。
色
モスグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
63
素材
ポリエステル70%・綿20%・麻10
生地
トロピカル
色番
61
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用