事務服 3066

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 モスグリーン サイズ4L 注文コード22496023 品番3066
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

トーンと配色衿が爽やかな事務服
開襟スタイルのレディスジャケット。軽やかなパステルトーンと配色衿が爽やかなイメージの事務服です。

モスグリーン サイズ4L 素材ポリエステル70%・綿20%・麻10 生地トロピカル 色番61 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする