画像準備中

事務服 3067

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズ3L 注文コード22496093 品番3067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ピンストライプで軽快なイメージに
325と同じ開襟スタイルのレディスジャケット。白地をベースとしたピンストライプデザインです。清涼感のある軽快なワークウェアに、衿・ポケット・ボタンにパステルカラーでアクセントを加えています。

コン サイズ3L 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 素材ポリエステル70%・綿20%・麻10 生地トロピカル 色番10 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする