リサイクリーン半袖シャツ 3192

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22496784 品番 3192
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メッシュプリーツロン採用。シャツもマチ付きポケット。
ボタンアップ仕様で、ブルゾン同様に容量の大きなマチ付きの胸ポケットが付き、シャツスタイルでの収納力・機能性もアップ。ベーシックな3色のカラーバリエーションは、どんな職場にも対応できます。
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズM 種別半袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35% 生地エコーサマーツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする