WX半袖ブルゾン 5010

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22498333 品番 5010
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

爽やかな吸汗速乾素材に抗菌・防臭機能もプラス
吸汗・速乾性に優れた「スピードドライ」素材に、抗菌防臭加工を加えた爽快感のある着心地のJIS規格合格の帯電防止作業服。メッシュプリーツロン採用で、通気性の良さとともに動きやすさもサポートします。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

コン サイズS 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)107 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)61 素材ポリエステル60%・綿40% 生地交織トロピカル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする