WX半袖シャツ 5020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22498683 品番 5020
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ソフトな風合いにメッシュプリーツロン採用。
軽量の樹脂ボタンをし亜用したボタンアップ仕様のシャツ。胸ポケットはブルゾンと同じ大型フラップポケット。吸汗・速乾性に優れているだけでなく、ソフトな風合いもこの素材の持ち味です。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

コン サイズLL 種別半袖シャツ 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 着丈(cm)81 素材ポリエステル60%・綿40% 生地交織トロピカル 色番10 材質(ボタン)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする