半袖ポロシャツ 6100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 コン サイズSS 注文コード22501973 品番6100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は色・サイズなど72種類から選べます 他の種類を見る

上質カノコポロをビビッドカラーで展開
綿比率を高めた上質のカノコポロシャツを鮮やかなビビッドカラーでラインナップ。職場に明るさとハツラツさを運ぶ元気ポロシャツです。
防縮防シワ加工
形態安定加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
帯電防止素材

コン サイズSS 種別半袖ポロシャツ 素材綿55%・ポリエステル45% 生地カノコ 色番10 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする