半袖ポロシャツ 6100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22502077 品番 6100
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

上質カノコポロをビビッドカラーで展開
綿比率を高めた上質のカノコポロシャツを鮮やかなビビッドカラーでラインナップ。職場に明るさとハツラツさを運ぶ元気ポロシャツです。
防縮防シワ加工
形態安定加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
帯電防止素材

シロ サイズS 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)94 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)66 素材綿55%・ポリエステル45% 生地カノコ 色番32 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする