曜日別特売
6121 ハイブリッド長袖ポロシャツ 6121 ジーベック 22502822

ハイブリッド長袖ポロシャツ 6121

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
グレー
内容量1枚注文コード22502822品番6121
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

派手さを抑えた9色展開で幅広い職場に対応
吸汗速乾性の高いハニカムメッシュ生地を使用したシンプルデザインにまとめたポロシャツ。派手さを抑えたカラーバリエーションで様々な職場に対応。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群

グレーサイズLL種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)117肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)79素材ポリエステル100%生地ハニカムメッシュ色番20材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする