ハイブリッド半袖ポロシャツ 6122

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22503556 品番 6122
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

形状安定加工により、繰り返しの洗濯にも強い
夏が主流の半袖ポロシャツは長袖と同じ9色での展開。優れた吸汗速乾性で快適に着用できます。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群

コン サイズ4L 種別半袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)52.5 袖丈(cm)25 着丈(cm)82 機能吸汗、速乾 生地ハニカムメッシュ 色番10 材質(ボタン)樹脂 適応胸囲(cm)127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22503757
2024-07-30
用途:
夏場の仕事着
医療・福祉・介護関連業

カジュアルさはあまり感じませんが、値段相応の質の良さを感じます。

対象商品:
22503538
2022-06-10
用途:
建築設備検査
電気・ガス・熱供給・水道業

快適です。ユニフォーム用なので着丈は長めです。裾をズボンのなかに入れてしゃがんでも裾が出ることがないので腰の素肌が見えてしまうということはありません。サイズが合えば女性でも安心して着れると思います。

対象商品:
22503522
2021-04-13
用途:
仕事着
建設業・工事業

裾がしぼってあって涼しいので愛用しています。
耐久性も価格の割には問題ないので今後もリピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする