曜日別特売
6122 ハイブリッド半袖ポロシャツ 6122 ジーベック 22503705

6122 ハイブリッド半袖ポロシャツ 6122 ジーベック 22503705
6122 ハイブリッド半袖ポロシャツ 6122 ジーベック 22503705

ハイブリッド半袖ポロシャツ 6122

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ3L
内容量1枚注文コード22503705品番6122
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

形状安定加工により、繰り返しの洗濯にも強い
夏が主流の半袖ポロシャツは長袖と同じ9色での展開。優れた吸汗速乾性で快適に着用できます。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群

チャコールグレーサイズ3L種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)51.5袖丈(cm)24着丈(cm)82機能吸汗、速乾生地ハニカムメッシュ色番25材質(ボタン)樹脂適応胸囲(cm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22503757
2024-07-30
用途: 夏場の仕事着
医療・福祉・介護関連業

カジュアルさはあまり感じませんが、値段相応の質の良さを感じます。

対象商品 : 22503538
2022-06-10
用途: 建築設備検査
電気・ガス・熱供給・水道業

快適です。ユニフォーム用なので着丈は長めです。裾をズボンのなかに入れてしゃがんでも裾が出ることがないので腰の素肌が見えてしまうということはありません。サイズが合えば女性でも安心して着れると思います。

対象商品 : 22503522
2021-04-13
用途: 仕事着
建設業・工事業

裾がしぼってあって涼しいので愛用しています。
耐久性も価格の割には問題ないので今後もリピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする