6123 ハイブリッド長袖Tシャツ 6123 ジーベック 22504588 6123 ハイブリッド長袖Tシャツ 6123 ジーベック 22504588

ハイブリッド長袖Tシャツ 6123

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22504588 品番 6123
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハニカムメッシュで抜群の吸汗速乾性
ポロシャツと同様に、ハニカムメッシュを使用したTシャツ。優れた吸汗速乾性で、冬場のアンダーウェアとしての着用にも適しています。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群

コバルトブルー サイズ3L 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)112 着丈(cm)76 裄丈(cm)86 素材ポリエステル100% 生地ハニカムメッシュ 色番45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする