6124 ハイブリッド半袖Tシャツ 6124 ジーベック 22505507

ハイブリッド半袖Tシャツ 6124

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
色ワイン
内容量1枚注文コード22505507品番6124
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

コーディネート自在高機能半袖Tシャツ
定番の半袖Tシャツもハニカムメッシュ&豊富なカラーバリエーションでコーディネートの幅を大きく広げています。ポロ&Tの組み合わせも楽しめます。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群

色
ワイン
サイズ
S
種別
半袖Tシャツ
胸囲(cm)
96
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
44
素材
ポリエステル100%
生地
ハニカムメッシュ
色番
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22505218
2020-04-17
用途: 登山
菊田 様(建設業・工事業)

シロを買いました、男性はいいかもしれないが女性は完全に透けてしまいます
ご注意を。

対象商品 : 22504983
2020-10-27
用途: 仕事着
有限会社徳之島オーエー販売 様(卸売・小売業)

動きやすく、着やすかったです。
とても、良いと思います。

対象商品 : 22505656
2018-07-14
用途: 草刈り
農・林・水産業

生地に不満はないのですが、この服の6L少し小さいです。できれば10Lぐらいまであればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする