長袖ポロシャツ 6130

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 コン サイズSS 注文コード22505665 品番6130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は色・サイズ・素材など81種類から選べます 他の種類を見る

ビビッドカラーに込められた高い機能性が特長
元気カラーばかりではなく、抗菌防臭・帯電防止・形状安定・伸縮性。防縮防シワというワークの現場に必要とされる高い機能性も魅力です。
防縮防シワ加工
形態安定加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
帯電防止素材

コン サイズSS 種別長袖ポロシャツ 生地カノコ 色番10 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする