6130 長袖ポロシャツ 6130 ジーベック 22505857 6130 長袖ポロシャツ 6130 ジーベック 22505857 6130 長袖ポロシャツ 6130 ジーベック 22505857

長袖ポロシャツ 6130

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22505857 品番 6130
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ビビッドカラーに込められた高い機能性が特長
元気カラーばかりではなく、抗菌防臭・帯電防止・形状安定・伸縮性。防縮防シワというワークの現場に必要とされる高い機能性も魅力です。
防縮防シワ加工
形態安定加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
帯電防止素材

ブルー サイズS 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)94 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 着丈(cm)66 素材綿55%・ポリエステル45% 生地カノコ 色番40 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする