半袖ポロシャツ 6140

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22506478 品番 6140
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

吸汗性バツグン しっかり衿の軽量ポロ
共布仕様のしっかりした形状の衿が、軽やかなカジュアルさの中にも落ち着きを感じさせる半袖ポロ。10色展開で選ぶ楽しさも加えています。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
速乾性素材
伸縮素材
共布仕様でカタチのしっかりした衿形状にしています。
袖口は腕の動きにもスムーズに対応する折り返し仕様。
ロゴ入りのテープ補強で衿のへたりを防いでいます。
小さめに作られた左胸のポケットはデザインアクセント。
きっちりとした雰囲気を壊さないオリジナルボタンを採用。

コン サイズSS 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)91 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)20 着丈(cm)67 素材ポリエステル95%・綿5% 生地スムースジャガード 色番10 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする