長袖ポロシャツ 6145

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22507397 品番 6145
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

裏地コットン生地採用の技ありポロシャツ
優れた吸汗性の秘密は、裏地がコットン仕様のスムースジャガード生地。従来品と比較して30%もの軽量化も実現している技ありポロシャツです。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
速乾性 抜群
伸縮素材

コン サイズM 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)103 肩幅(cm)47 袖丈(cm)56 着丈(cm)73 素材ポリエステル95%・綿5% 生地スムースジャガード 色番10 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22507406
2020-10-13
用途:
仕事で外で作業をするときに着用します。
卸売・小売業

いつも迅速に届けてくださり、大変ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする