曜日別特売
6145 長袖ポロシャツ 6145 ジーベック 22507485

長袖ポロシャツ 6145

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
シルバーグレー
内容量1枚注文コード22507485品番6145
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

裏地コットン生地採用の技ありポロシャツ
優れた吸汗性の秘密は、裏地がコットン仕様のスムースジャガード生地。従来品と比較して30%もの軽量化も実現している技ありポロシャツです。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
速乾性 抜群
伸縮素材

シルバーグレーサイズM種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)103肩幅(cm)47袖丈(cm)56着丈(cm)73素材ポリエステル95%・綿5%生地スムースジャガード色番22材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22507406
2020-10-13
用途: 仕事で外で作業をするときに着用します。
卸売・小売業

いつも迅速に届けてくださり、大変ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする