6145 長袖ポロシャツ 6145 ジーベック 22507704

 

6145 長袖ポロシャツ 6145 ジーベック 22507704
6145 長袖ポロシャツ 6145 ジーベック 22507704
6145 長袖ポロシャツ 6145 ジーベック 22507704
6145 長袖ポロシャツ 6145 ジーベック 22507704
6145 長袖ポロシャツ 6145 ジーベック 22507704
6145 長袖ポロシャツ 6145 ジーベック 22507704
6145 長袖ポロシャツ 6145 ジーベック 22507704

長袖ポロシャツ 6145

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
サックス
内容量1枚注文コード22507704品番6145
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

裏地コットン生地採用の技ありポロシャツ
優れた吸汗性の秘密は、裏地がコットン仕様のスムースジャガード生地。従来品と比較して30%もの軽量化も実現している技ありポロシャツです。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
速乾性 抜群
伸縮素材

サックスサイズ4L種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)127肩幅(cm)52.5袖丈(cm)60着丈(cm)82素材ポリエステル95%・綿5%生地スムースジャガード色番42材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22507406
2020-10-13
用途: 仕事で外で作業をするときに着用します。
卸売・小売業

いつも迅速に届けてくださり、大変ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする