半袖ジップアップシャツ 6160

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22509253 品番 6160
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ライダースデザインをニットのプルオーバーで
ニット素材を使用し、ライダースデザインを活かしたプルオーバーのハーフジップ仕様にまとめたシャツスタイル。左右の胸ポケットには3色カラーのファスナーを使用し、ファッション性と機能性を兼ね備えています。
吸汗性素材
速乾性素材
消臭機能付
伸縮素材

コン サイズLL 種別半袖ジップアップシャツ 胸囲(cm)113 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)76 素材ポリエステル100% 生地ティンプルニット 色番10 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする