半袖ジップアップシャツ 6160

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 コバルトブルー サイズ6L 注文コード22509472 品番6160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

ライダースデザインをニットのプルオーバーで
ニット素材を使用し、ライダースデザインを活かしたプルオーバーのハーフジップ仕様にまとめたシャツスタイル。左右の胸ポケットには3色カラーのファスナーを使用し、ファッション性と機能性を兼ね備えています。
吸汗性素材
速乾性素材
消臭機能付
伸縮素材

コバルトブルー サイズ6L 種別半袖ジップアップシャツ 素材ポリエステル100% 生地ティンプルニット 色番45 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする