長袖ZIPシャツ 6165

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22509664 品番 6165
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

機能性が高い長袖タイプが登場
季節や業務内容等への汎用性が高い長袖シャツタイプです。長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を十分に確認ください。
吸汗性素材
速乾性素材
消臭機能付
伸縮素材

コン サイズSS 種別長袖ZIPシャツ 胸囲(cm)89 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 素材ポリエステル100% 生地ティンプルニット 色番10 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする