曜日別特売
6165 長袖ZIPシャツ 6165 ジーベック 22509935

 

6165 長袖ZIPシャツ 6165 ジーベック 22509935
6165 長袖ZIPシャツ 6165 ジーベック 22509935

長袖ZIPシャツ 6165

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
レッド
内容量1枚注文コード22509935品番6165
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

機能性が高い長袖タイプが登場
季節や業務内容等への汎用性が高い長袖シャツタイプです。長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を十分に確認ください。
吸汗性素材
速乾性素材
消臭機能付
伸縮素材

レッドサイズSS種別長袖ZIPシャツ胸囲(cm)89肩幅(cm)41.5袖丈(cm)57着丈(cm)64素材ポリエステル100%生地ティンプルニット色番71材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする