6165 長袖ZIPシャツ 6165 ジーベック 22510014 6165 長袖ZIPシャツ 6165 ジーベック 22510014

長袖ZIPシャツ 6165

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズ6L 注文コード22510014 品番6165
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

機能性が高い長袖タイプが登場
季節や業務内容等への汎用性が高い長袖シャツタイプです。長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を十分に確認ください。
吸汗性素材
速乾性素材
消臭機能付
伸縮素材

レッド サイズ6L 種別長袖ZIPシャツ 素材ポリエステル100% 生地ティンプルニット 色番71 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする