ジーベック
ジーベックの シャツ・インナー
ジーベックの 半袖 シャツ・インナー
ジーベックの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 6170
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22510242
品番
6170
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
室内業務の制服としても活用される半袖ポロ
半袖タイプは夏服としての採用はもちろん、ショップやカフェなどのサービス業やオフィスなどの室内業務の制服としても人気です。
伸縮素材
色
グレー
サイズ
4L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
127
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
82
素材
ポリエステル65%・綿35%
生地
カノコ
色番
20
材質(ボタン)
樹脂