シャリコットサワー半袖ブルゾン 6251

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22516165 品番 6251
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地
エアストリートシステムを構築するメッシュ仕様のマチ付き胸ポケットはたっぷり収納。背中のメッシュプリーツロンは動きやすさにも優れています。派手さを抑えたブルー系2色での展開です。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

コン サイズL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)65 素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35% 生地シャリコットサワー 色番10 材質(ボタン)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする