シャリコットサワー長袖シャツ 6253

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22516472 品番 6253
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

比翼仕立ての前タテで機能重視の長袖デザイン
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。無地カラーのシンプルなデザインに、ブルゾンと同様に、ボタンを隠す比翼仕立ての前タテにして、すっきりしたフラットデザインに仕上げています。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

コン サイズM 種別長袖シャツ 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)72 素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35% 生地シャリコットサワー 色番10 材質(ボタン)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする