6253 シャリコットサワー長袖シャツ 6253 ジーベック 22516567

シャリコットサワー長袖シャツ 6253

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズL
内容量1枚注文コード22516567品番6253
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

比翼仕立ての前タテで機能重視の長袖デザイン
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。無地カラーのシンプルなデザインに、ブルゾンと同様に、ボタンを隠す比翼仕立ての前タテにして、すっきりしたフラットデザインに仕上げています。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

ブルーサイズL種別長袖シャツ胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)57.5着丈(cm)75素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35%生地シャリコットサワー色番40材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする