サワークロス半袖シャツ 7562

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22518378 品番 7562
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ボタンが隠れる比翼前タテで振るフラットデザインに。
ボタンアップ仕様のシャツは、ボタンを隠す比翼仕立ての前タテにしてフラットデザインを実現。無地カラーのシンプルなデザインに、胸ポケットのフラップをつけた反射材のパイピングがお洒落なアクセントに。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

コン サイズ3L 種別半袖シャツ 胸囲(cm)124 着丈(cm)81 裄丈(cm)52 素材ポリエステル65%・綿35% 生地サワークロス 色番10 材質(ボタン)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×18 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする