サワークロスツータックラットズボン 7566

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コン ウエスト(cm)66〜74 サイズS 注文コード22519297 品番7566
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・ウエスト・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

現場での収納力をアップする便利なラットボタン付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。フルフラット化したラットポケットのフラップ部分にも、視認性を高める反射材をお洒落にパイピングしています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

コン 股下(cm)78 ウエスト(cm)66〜74 種別ラットズボン サイズS 素材ポリエステル65%・綿35% 生地サワークロス 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする