サワークロスツータックラットズボン 7566

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ6L 注文コード22519604 品番7566
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は色・ウエスト・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

現場での収納力をアップする便利なラットボタン付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。フルフラット化したラットポケットのフラップ部分にも、視認性を高める反射材をお洒落にパイピングしています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

モスグリーン 種別ラットズボン サイズ6L 素材ポリエステル65%・綿35% 生地サワークロス 色番61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする