ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖シャツ 8892
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22520024
品番
8892
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シャツでも目を引く胸のファスナーポケット
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
伸縮素材
色
コン
サイズ
M
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル50%・綿50%
生地
ストレッチトロピカル
色番
10
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
12×16.5
袖丈
半袖