半袖シャツ 8892

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 コン サイズ6L 注文コード22520085 品番8892
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

シャツでも目を引く胸のファスナーポケット
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
伸縮素材

コン サイズ6L 種別半袖シャツ 素材ポリエステル50%・綿50% 生地ストレッチトロピカル 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×16.5 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする