キャップ 9105

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22521826 品番 9105
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水や汚れをはじき、洗濯してもすぐ乾く
抜群の速乾性を有し、水や汚れをはじく撥水加工を施したソフトツイル素材を使ったキャップ。ブルゾンやシャツ、スラックスと同じ6色展開で、統一感あふれるワークスタイルにまとめ上げることができます
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
速乾性抜群
撥水加工
帯電防止素材

グリーン サイズフリー 材質ソフトツイル 混率(%)綿60、ポリエステル40 機能撥水、速乾、帯電防止 色番60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22521826
2018-11-17
用途:
従業員に作業着と一緒に

作業着と同じ色で調和が図れ、満足です。サイズがいろいろあると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする