半袖ブルゾン 9210

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22523436 品番 9210
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

帯電防止、プリーツロンなどソフトな風合いの多機能ウェア
作業の邪魔にならないジップアップ仕様で、前立て上下・フラップポケットにはワンタッチ開閉の金属ボタン使用。柔らかなソフトサマーツイル素材に、帯電防止、メッシュプリーツロンなど多機能なウェアです。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

コン サイズL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)22 着丈(cm)65 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ソフトサマーツイル 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする