曜日別特売
9210 半袖ブルゾン 9210 ジーベック 22523847

9210 半袖ブルゾン 9210 ジーベック 22523847
9210 半袖ブルゾン 9210 ジーベック 22523847

半袖ブルゾン 9210

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
キャメル
サイズLL
内容量1着注文コード22523847品番9210
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

帯電防止、プリーツロンなどソフトな風合いの多機能ウェア
作業の邪魔にならないジップアップ仕様で、前立て上下・フラップポケットにはワンタッチ開閉の金属ボタン使用。柔らかなソフトサマーツイル素材に、帯電防止、メッシュプリーツロンなど多機能なウェアです。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

キャメルサイズLL種別半袖ブルゾン胸囲(cm)119肩幅(cm)53.5袖丈(cm)24着丈(cm)67素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル色番81材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする