長袖シャツ 9230

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22524416 品番 9230
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

6色カラーバリエーションで多種多様な業種に対応
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ソフトな風合いで肌に優しいです。シャツもブルゾン同様、長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を充分に確認ください。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

コン サイズ3L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)84 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ソフトサマーツイル 色番10 材質(ボタン)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする