曜日別特売
9260 ラットズボン 9260 ジーベック 22525466

ラットズボン 9260

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ115
内容量1本注文コード22525466品番9260
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)でスッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減。ラットポケットはペン差し付きです。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

コンサイズ115種別ラットズボン股下(cm)76素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22525378
2020-09-17
用途: 農林業の作業時
農・林・水産業

長年愛用しているズボンです。夏涼しくポケットも実用的で快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする