ラットズボン 9260

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22525502 品番 9260
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)でスッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減。ラットポケットはペン差し付きです。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

アイボリー サイズ76 種別ラットズボン 股下(cm)78 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ソフトサマーツイル 色番31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22525378
2020-09-17
用途:
農林業の作業時
農・林・水産業

長年愛用しているズボンです。夏涼しくポケットも実用的で快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする