PETボトルリサイクリーンスラックス 9290

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22526507 品番 9290
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン。
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減。ブルゾンやシャツ同様の6色展開です。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズ79 種別スラックス エコマーク認定認定 股下(cm)78 素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50% 生地エコーサマーツイル 色番10 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする