PETボトルリサイクリーン半袖シャツ 9292

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22528047 品番 9292
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ハードな現場で人気の男っぽいシンプルデザイン。
ボタンアップ仕様、無地カラーというシンプルで材の男っぽさが、土木・建築などハードな現場のストライクゾーンとして人気。激しい動きにもソフトな風合いで優しくサポート。ブルゾンと同じ6色展開です。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズS 種別半袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50% 生地エコーサマーツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする