HSP30048 ライブナチュラルORIGINALスーパー6 朝日ウッドテック 22528765 HSP30048 ライブナチュラルORIGINALスーパー6 朝日ウッドテック 22528765 HSP30048 ライブナチュラルORIGINALスーパー6 朝日ウッドテック 22528765

ライブナチュラルORIGINALスーパー6

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 22528765 品番 HSP30048
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

今ある床材の上に重ね貼りするレイヤー工法に最適の厚み6.4mmのフロア。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。

タイプ3P 用途住宅用/床暖房対応 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)6.4 ブラックチェリー シリーズライブナチュラル スーパー6 工法上貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※天然銘木は年月を経る中で太陽光や照明などの光や熱の影響により、濃度が増したり、薄くなったり、様々に変化します。
※天然木(材)を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。
※節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了解ください。
※日頃のお手入れは、ごみやほこりを取り除き、かわいた雑巾やモップで乾拭きしてください。乾拭きで落ちにくい汚れは、よく絞った雑巾で取り除き、乾拭きで仕上げてください。なお汚れが落ちない場合は洗剤を含ませた布で、軽く速やかに拭いてください。
※表面コート剤は、フローリング表面の美観を損ねたり塗装本来の性能を損なったりすることがありますので、使用しないでください。
※上貼り専用の床暖房放熱マットと組み合わせてご使用ください。また、既設の床暖房フローリング上には釘によって床暖房放熱マットを傷める危険性がありますので、ご使用にならないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
6畳間上貼り
建設業・工事業

失敗が許せない状態(最低注文数)なので心配したが、加工が大変楽なので良かったです。また、色も明るくて気に入りました。

対象商品:
22528783
2022-03-27
用途:
リフォーム床改修上貼り
FK工房 様 (建設業・工事業)

施工性が大変良かったです。今後も提案していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする