PETボトルリサイクリーン長袖シャツ 9293

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22529054 品番 9293
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハードな現場で人気の男っぽいシンプルデザイン。
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ソフトな風合いでシワになりにくく、帯電防止機能も施されています。ブルゾン同様、シャツもメッシュプリーツロンを採用で動きやすく、通気性にも優れています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズ3L 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)84 素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50% 生地エコーサマーツイル 色番10 材質(ボタン)金属 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5 エコマーク認定番号19 103 089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする