PETボトルリサイクリーン長袖シャツ 9293

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルーグレー サイズ6L 注文コード22529404 品番9293
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

ハードな現場で人気の男っぽいシンプルデザイン。
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ソフトな風合いでシワになりにくく、帯電防止機能も施されています。ブルゾン同様、シャツもメッシュプリーツロンを採用で動きやすく、通気性にも優れています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

ブルーグレー サイズ6L 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50% 生地エコーサマーツイル 色番43 材質(ボタン)金属 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5 エコマーク認定番号19 103 089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする