曜日別特売
9294 PETボトルリサイクリーン長袖ブルゾン 9294 ジーベック 22529876

PETボトルリサイクリーン長袖ブルゾン 9294

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズS
内容量1着注文コード22529876品番9294
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ソフトで丈夫なエコウェアにメッシュプリーツロン採用。
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。無地カラーのシンプルなデザインで、大きな胸ポケットは袖のペン差しのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

コンサイズS種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)107肩幅(cm)49袖丈(cm)51着丈(cm)61素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50%生地エコーサマーツイル色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5エコマーク認定番号19 103 089
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする