PETボトルリサイクリーンラットズボン 9296

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22530838 品番 9296
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップさせられます。再生ポリエステル使用、ソフトな風合いでシワになりにくく、帯電防止機能も施されています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズ73 種別ラットズボン エコマーク認定認定 股下(cm)78 素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50% 生地エコーサマーツイル 色番10 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする