クールボディー長袖シャツ 9653

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22534103 品番 9653
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

オリジナルボタンも注目。シャツスタイルもクールに。
ブルゾン同様にクールな新素材の爽やかな着心地に、脇下の特殊カッティングと背中のプリーツロンの採用で、動きやすさもアップしています。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールグレー サイズLL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)78 素材綿70%・ポリエステル30% 生地ドビー 色番206 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする