曜日別特売
12172 レディーズチノパンツ 12172 ジーベック 22539642

レディーズチノパンツ 12172

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本コンサイズ7注文コード22539642品番12172
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

フィット性を高める後ろ脇ゴム仕様
レディス用には後ろ脇ゴム仕様も採用してフィット性を高めています。介護現場など動きの多い職場を中心にロングセラーを続けています。
程よいゆとりのツータック
適度にゆとりを持たせた、カジュアルなツータックのシルエット。どんなトップスとも相性の良いアイテム。
作業性の良いストレートライン
太もも周りは、ゆったり仕上げ。裾に向かってストレートラインで、活動的なシルエット。
レディスパンツはウエスト後脇ゴム
ウエストは後両脇ゴム仕様で、快適にフィット。やや深めの股上で、ヒップをすっきり包むので、インナーのもたつきも少なく、活動的なシーンに対応します。
形態安定加工

コン股下(cm)74ウエスト(cm)59~65種別チノパンツサイズ7総丈(cm)101.5ヒップ(cm)96素材綿100%生地チノクロス色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする