12200 メンズストレッチパンツ 12200 ジーベック サイズ70 22540735

メンズストレッチパンツ 12200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22540735 品番 12200
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

脚長シルエットの多機能ツータック
上質感のあるポリエステルサージを使用。センタープレスの利いたツータックパンツに、撥水撥油や難溶融の機能を持たせた多機能パンツ。
すっきり見せるツータック
おなか周りにゆとりをもたせ、すっきり見せるツータック。センタープレスの縦ラインを強調します。
股上浅めでカジュアル感アップ
前股上みを浅めに設定し、ヒップはしっかり包みながら、圧迫感のないウエスト周りを実現。
脚長シルエット
ワタリから膝にかけてはストレートで、膝位置を高めに設定した脚長シルエット。
お腹とヒップがゆったりスッキリ
ダーツ仕様で程良くボディラインに沿う、すっきりしたシルエットです。両サイドに便利なポケット付き。
動きやすいストレッチ素材
伸縮性のある素材なので、動きやすく着心地もラク。撥水撥油・難溶融機能を施しているので、飲食業やイベント業にも適しています。
難溶融加工
撥水撥油加工
形態安定加工
伸縮素材
帯電防止素材

コン サイズ70 種別ストレッチパンツ 股下(cm)90ハーフ 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする