12202 レディスストレッチパンツ 12202 ジーベック 22542178

12202 レディスストレッチパンツ 12202 ジーベック 22542178
12202 レディスストレッチパンツ 12202 ジーベック 22542178

レディスストレッチパンツ 12202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
ウエスト(cm)80
サイズ15
内容量1本注文コード22542178品番12202
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

女性の美脚を生み出すブーツカットシルエット
伸縮性に優れたブーツカットシルエットが美脚効果をもたらす女性用パンツ。男女とも多様なトップスとの組み合わせができる4色で展開。
伸縮素材
形態安定加工
繰り返しの洗濯や紫外線の影響によるストレッチ性能の劣化がおこりにくい、耐えるストレッチ素材!

クロ股下(cm)74ウエスト(cm)80種別ストレッチパンツサイズ15ヒップ(cm)101素材綿65%・ポリエステル35%生地サテンストレッチ色番90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする